Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehwerkzeug 305183 305183 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1270385-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     305183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
Ausziehwerkzeug 305183 305183 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Ausziehwerkzeug

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Für Kontakte Typ II|ツ|III|ツ|III+|ツ|VI|ツ|X und Subminiature Coaxial
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
305183
Typ (Hersteller-Typ):
305183
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity ausziehwerkzeug, steckergehäuse, TE Connectivity, 305183, 162-5723, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,08*
€ 15,90*
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 16,85*
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 12,47*
€ 18,16*
2 Tage
684
€ 14,99*
ab € 12,77*
€ 20,39*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66100-9
ab € 1,69*
Zubehör
TE Connectivity
66098-9
ab € 3,27*
Zubehör
TE Connectivity
1-66098-8
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.