Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1268254-BP Herst.-Nr.: 6ED1055-1MA00-0BA2 EAN/GTIN: 4034106029517 |
| |
|
| | |
| Siemens LOGO! AM2 0BA2 SPS-Erweiterungsmodul 24 V/DC
Siemens LOGO! AM2 0BA2
Vernetzung von bis zu 2 mal 8 Grundgeräte über Ethernet Kommunikation zu SIMATIC Controller, SIMATIC Panels und PC SD-Kartenslot für z.B. Datalogging
Klein, stark und einfach
Mit LOGO! 8 bringt Siemens eine komplett neue Logikmodul-Generation auf den Markt. Sie erfüllt nahezu alle Kundenwünsche bei vereinfachtem Handling
Von der Beleuchtungssteuerung im Eigenheim bis zum Fernzugriff mit Tablet-PCs oder Smartphones und Alarmierung per SMS überzeugt die Logikmodul-Reihe LOGO! bereits viele Anwender durch ihre einfache Projektierung und Handhabung. Mit LOGO! 8 bringt Siemens-Division Industry Automation eine komplett neue Gerätegeneration auf den Markt. Alle LOGO! 8-Grundgeräte bieten jetzt Kommunikation per Ethernet, mehr Funktionalität für abgesetzte Bedienung und Fernzugriff über Webserver sowie einfache Projektierung von Kommunikationsfunktionen per Drag&Drop. Die kleine Bauform von 72 Millimeter (4 TE) spart Platz im Unterverteiler, das sechszeilige Display mit je 16 Zeichen pro Zeile und drei steuerbaren Hintergrundfarben bietet klare Bedienerinformationen mit deutlichen Signalfarben. Das sechszeilige externe Textdisplay mit 20 Zeichen pro Zeile bietet zusätzlich vier Funktionstasten und wird via Ethernet mit dem Grundgerät verbunden. Mit sieben Digital-, drei Analog- und diversen Power-Modulen zur Stromversorgung lässt sich eine LOGO! 8 je nach Bedarf ergänzen. Zum Aufbau von Ethernet-Netzwerken gibt es ein Switch-Modul, zum Alarmieren und Fernsteuern per SMS ein neues LOGO! 8-CMR-Modul. Über den GPS-Kanal kann dieses aber auch die Position ermitteln und eine automatische Zeitsynchronisation durchführen. Das Überwachen und Steuern von LOGO! 8 über WLAN und Internet ist mit dem integrierten Webserver für den Anwender besonders einfach. Webseiten mit Ansichten der LOGO! und des externen Textdisplays sind über alle gängigen Webbrowser auf PCs, Smartphones und Tablet-PCs darstellbar. Das Einrichten erfolgt über die Software LOGO! Soft Comfort V8 ohne Kenntnisse der HTML-Programmierung. Die LOGO! 8 ist anschlusskompatibel zu den Vorgängerversionen. Programme können in LOGO! Soft Comfort V8 übernommen und komfortabel erweitert werden.
Technische Daten: Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 28.8 V · Betriebsspannung min.: 10.8 V · Display: Nein · Funk-Entstörung: Nach EN 55011 (Grenzwertklasse B) · Montageart (Details): Auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit · Produktabmessung, Breite: 35.5 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): 55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Zertifizierung (Details): Nach VDE 0631, CSA-Zulassung, UL-Zulassung, FM-Zulassung, IEC 61131, VDE 0631, Schiffbau-Zulassung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 58 mm x 35.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 58 mm | Produktabmessung, Breite: | 35.5 mm | Display: | Nein | Marke: | Siemens | Anzahl analoge Eingänge max.: | 2 | Schutzart: | IP20 | Herst.-Teilenr.: | 6ED1055-1MA00-0BA2 | Typ (Hersteller-Typ): | LOGO! AM2 0BA2 | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 10.8 V | Zertifizierung (Details): | Nach VDE 0631|ツ| CSA-Zulassung|ツ| UL-Zulassung|ツ| FM-Zulassung|ツ| IEC 61131|ツ| VDE 0631|ツ| Schiffbau-Zulassung | Montageart (Details): | Auf Hutschiene 35 mm|ツ| 2 Teilungseinheiten breit | Betriebsspannung (Bereich): | 10.8 - 28.8 V | Betriebsspannung max.: | 28.8 V | Funk-Entstörung: | Nach EN 55011 (Grenzwertklasse B) | Umgebungstemperatur (max.): | 55 °C | Umgebungstemperatur (min.): | 0 °C | Produkt-Art: | SPS-Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,96* | € 81,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 68,07* | € 81,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,33* | € 81,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 70,23* | € 82,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,61* | € 99,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|