| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1267547-BP Herst.-Nr.: AT91SAM7X256C-AU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Microchip Technology AT91SAM7X256C-AU Embedded-Mikrocontroller LQFP-100 (14x14) 16/32-Bit 55 MHz Anzahl I/O 62
Embedded-Mikrocontroller
Technische Daten: Anzahl I/O: 62 · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x10b · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-100 (14x14) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: ARM7® · Kerngröße: 16/32-Bit · Konnektivität: CAN,Ethernet,I²C,SPI,SSC,UART/USART,USB · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,DMA,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 256 KB (256 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 64 K x 8 · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +85 °C · Serie (Embedded Micro-Controller): SAM7X · Takt-Frequenz: 55 MHz · Versorgungsspannung max.: 1.95 V · Versorgungsspannung min.: 1.65 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Microchip Technology | Marke: | Microchip Technology | Anzahl I/O: | 62 | Kerngröße: | 16/32-Bit | Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): | A/D 8x10b | Gehäuseart (Halbleiter): | LQFP-100 (14x14) | Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): | Intern | Peripheriegeräte: | Brown-out Detect/Reset | DMA | POR | PWM | WDT | Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): | 256 KB (256 K x 8) | Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): | FLASH | RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): | 64 K x 8 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | MCP | Typ (Hersteller-Typ): | AT91SAM7X256C-AU | Takt-Frequenz: | 55 MHz | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | Versorgungsspannung max.: | 1.95 V | Versorgungsspannung min.: | 1.65 V | Serie (Embedded Micro-Controller): | SAM7X | Konnektivität: | CAN | Ethernet | I²C | SPI | SSC | UART/USART | USB | Kern-Prozessor: | ARM7® | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 90 | | Frei Haus | ab € 8,64* | € 10,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,63* | € 18,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,73* | € 31,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,90* | € 31,45* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 38,69* | € 50,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|