| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1267334-BP Herst.-Nr.: AT32UC3A0512-ALUT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Microchip Technology AT32UC3A0512-ALUT Embedded-Mikrocontroller LQFP-144 (20x20) 32-Bit 66 MHz Anzahl I/O 109
Embedded-Mikrocontroller
Technische Daten: Anzahl I/O: 109 · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x10b · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-144 (20x20) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: AVR · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: EBI/EMI,Ethernet,I²C,SPI,SSC,UART/USART,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 512 KB (512 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 64 K x 8 · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +85 °C · Serie (Embedded Micro-Controller): AVR®32 UC3 A0 · Takt-Frequenz: 66 MHz · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.65 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Microchip Technology | Marke: | Microchip Technology | Anzahl I/O: | 109 | Kerngröße: | 32-Bit | Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): | A/D 8x10b | Gehäuseart (Halbleiter): | LQFP-144 (20x20) | Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): | Intern | Peripheriegeräte: | Brown-out Detect/Reset | POR | PWM | WDT | Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): | 512 KB (512 K x 8) | Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): | FLASH | RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): | 64 K x 8 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | MCP | Typ (Hersteller-Typ): | AT32UC3A0512-ALUT | Takt-Frequenz: | 66 MHz | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | Versorgungsspannung max.: | 3.6 V | Versorgungsspannung min.: | 1.65 V | Serie (Embedded Micro-Controller): | AVR®32 UC3 A0 | Konnektivität: | EBI/EMI | Ethernet | I²C | SPI | SSC | UART/USART | USB OTG | Kern-Prozessor: | AVR | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, AT32UC3A0512-ALUT, 127-6576, microcontroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,38* | € 18,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,24* | € 19,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,31* | € 32,02* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,09* | € 33,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,36* | € 49,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|