Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DVM 310 Digitales Einbaumessgerät ±199.9 mV (beliebig erweiterbar durch Vorschalten von Widerständen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-126694-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DVM310
EAN/GTIN:
     4016138523164
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
VOLTCRAFT DVM 310 Digitales Einbaumessgerät ±199.9 mV (beliebig erweiterbar durch Vorschalten von Widerständen)

DVM-Modul 310

Einbaumaße 68.5 x 33 mm
Herstellerfarbe Grün

Modul mit DIN-Abmessungen für den Einbau in Netzoder Laborgeräte und Schalttafeln. Standardmodul mit DIN-Abmessungen 72 x 36 mm und 14 mm Zifferhöhe. Mit LED-Hintergrundbeleuchtung für das Ablesen auch im Dunkeln, zusätzliche Stromaufnahme ca. 50 mA.

Ausstattung:
Eingangswiderst. 100 MΩ · Durch Vorschalten von Vorwiderständen (Spannungsteiler, Shunt) in jeden gewünschten Messbereich umstellbar, Beispiel: Voltmeter/Amperemeter. Der Anschluss erfolgt an den Lötflächen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Schnittstellen: keine · Zifferhöhe (Details): 14 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 36 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Zifferhöhe (Details):
14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
Farbe:
grün
Typ (Hersteller-Typ):
DVM 310
Anzahl Stellen:
1999
Anzeige (Details):
LCD
Einbaumaße:
68.5 x 33 mm
Abmessungen gesamt:
72 x 36 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC
Stromaufnahme:
2 mA (mit Hintergrundbeleuchtung 50 mA)
Toleranz (Details):
±0.5% + 10 Digits
Anzeige-Bereich:
0 - 1999
Messbereich(e):
±199.9 mV (beliebig erweiterbar durch Vorschalten von Widerständen)
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: 04016138523164, VOLTCRAFT, DVM310, DVM 310, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1080
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 21,89*
€ 4,00*
ab € 13,44*
€ 22,83*
€ 3,50*
ab € 31,75*
€ 42,91*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 44,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PB Fastener
BP 0207-TK 50 900K
ab € 2,38*
Sonstiges
PB Fastener
BP 0207-TK 50 990K
ab € 2,50*
Sonstiges
PB Fastener
BP 0207-TK 50 999K
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.