Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DHHM 230 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-126618-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DHHM230
EAN/GTIN:
     4016138523140
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
VOLTCRAFT DHHM 230 Digitales Einbaumessgerät

Betriebsstundenzählermodul DHHM 230

Einbaumaße 45.5 x 22 mm

Betriebstunden-/ Countdown-Zähler mit DIN-Abmessungen für den Einbau in Netz- oder Laborgeräte und Schalttafeln. Standardmodul mit DIN-Abmessungen 48 x 24 mm und 10 mm Zifferhöhe.

Ausstattung:
Betriebsstundenzähler mit 6stelliger Anzeige · Alarmausgang für einen optionalen Summer oder LED beim Erreichen eines Vorwahlwertes · Zusätzlich mit Rückwärtszählung daher auch als Count-Down Timer einsetzbar · Einstellung des Vorwahlwertes über vier optionale Tasten · Zähleingang über Taste gegen Masse oder Logikpegel (Aktiv Low) · Ausgänge für Timer und Alarm aktiv · Betriebsspannung 3 V/DC.

Technische Daten:
Display-Technologie: LCD · Einbau-Breite: 45.5 mm · Einbauhöhe: 22 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Messfunktion: Betriebsstundenzähler · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 15.5 mm · Weitere technische Daten: Stromaufnahme 50 µA · Temp.-Bereich von -10 bis +50 °C.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15.5 x 48 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
15.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
15.5 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Display-Technologie:
LCD
Marke:
VOLTCRAFT
Einbau-Breite:
45.5 mm
Farbe:
schwarz
Messfunktion:
Betriebsstundenzähler
Typ (Hersteller-Typ):
DHHM 230
Ausführung (allgemein):
48 x 24 mm
Einbauhöhe:
22 mm
Einbaumaße:
45.5 x 22 mm
Zählbereich:
99999.9 h
Rückstellung:
Elektrisch
Eingangsspannungs-Bereich:
3 V/DC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, DHHM230, DHHM 230, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,14*
€ 18,04*
Lager 102
239
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,06*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,48*
€ 36,06*
€ 3,50*
ab € 28,37*
€ 38,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.