Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Optokoppler Schmitt-Trigger H11L1M DIP-6 Offener Kollektor AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265809-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     H11L1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Schmitt-Trigger
schmitt-trigger dip
schmitt trigger
ON Semiconductor Optokoppler Schmitt-Trigger H11L1M DIP-6 Offener Kollektor AC,DC

Optokoppler/-Isolator

Technische Daten:
Abfallzeit: 100 ns · Anstiegszeit: 100 ns · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Offener Kollektor · Betriebstemperatur (max.): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannung U(F) min.: 0.75 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-6 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Isolationsspannung: 4170 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 250 mW · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 1.6 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Versorgungsspannung max.: 15 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Eingangstyp:
AC | DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-6
Ausgabetyp:
Offener Kollektor
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
H11L1M
Montageart:
Durchführungsloch
Kriechstrecke:
7 mm
Strom-LED-Trigger (lft) (max.):
1.6 mA
Stromausgang/Kanal:
50 mA
Abfallzeit:
100 ns
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F) max.:
1.5 V
Durchlassspannung U(F) min.:
0.75 V
Isolationsspannung:
4170 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+85 °C
Leistung (max) P(TOT):
250 mW
Sperrspannung U(R):
6 V
Anstiegszeit:
100 ns
Versorgungsspannung max.:
15 V
Versorgungsspannung min.:
3 V
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.2 V
Produkt-Art:
Optokoppler Schmitt-Trigger
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, ON Semiconductor, H11L1M, 671-1393, optokoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,10*
1 Tag
631
5
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 1,12*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,23*
5
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 1,38*
Lager 102
71
3
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.