Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-126112-BP Herst.-Nr.: 66.9474-22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stäubli AB200 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT IV 1000 V Rot
4 mm-Abgreifer Klauengreifer AB200
4 mm Rot
Abgreifklemme mit Klauenpaar aus Stahl zum Abgreifen von Stromleitern. Zur erhöhten Sicherheit bei der Kontaktierung ist das Klauenpaar außen isoliert. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 20 mm · Klemmbereich-Ø: 20 mm · Material (Spitze): Stahl · Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 20 A · Produkt-Art: Sicherheits-Abgreifklemme · Typ (Hersteller-Typ): AB200
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | Stäubli | Farbe: | rot | Anschluss (Bauelemente): | Steckanschluss 4 mm | Messkategorie (LOV): | CAT IV 1000 V | Typ (Hersteller-Typ): | AB200 | Nennstrom: | 20 A | Nennspannung: | 1000 V | Klemmbereich max.: | 20 mm | Material (Spitze): | Stahl | Klemmbereich-Ø: | 20 mm | Buchsen-Ø: | 4 mm | Produkt-Art: | Sicherheits-Abgreifklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,361* | € 6,901* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,468* | € 7,048* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,14* | € 7,88* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,35* | € 7,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,96* | € 13,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|