Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTF 400 Tauchfühler -65 bis 550 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125930-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600642
EAN/GTIN:
     4016138760644
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Greisinger GTF 400 Tauchfühler -65 bis 550 °C Fühler-Typ K

Greisinger Tauchfühler für Flüssigkeiten/Gase GTF 400

K
-65 bis 550 °C


Tauchfühler mit Handgriff für Flüssigkeiten und Gase. 1 m Silikonkabel. Mini-Thermoelement-Stecker.

Ausstattung:
Starre V4A-Fühlerspitze, Nennlänge 130 mm, Ø 1,5 mm · 1 m Silikonkabel · K-Typ-Stecker.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 3 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 550 °C · Messbereich Temperatur (min.): -65 °C · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Produktabmessung, Ø: 1.5 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 1.5 mm x 130 mm
Produktabmessung, Ø:
1.5 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Messbereich Temperatur:
-65 bis 550 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
550 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-65 °C
Ansprechzeit (Details):
3 s
Anschluss (Details):
Thermoelement-Stecker
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 600642, GTF 400, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,51*
€ 53,57*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 40,03*
€ 53,58*
€ 3,50*
ab € 53,18*
€ 69,69*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 79,36*
€ 100,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.