Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GOF 500 Oberflächenfühler -65 bis 500 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125926-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600575
EAN/GTIN:
     4016138760606
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
greisinger oberflächenfühler
Greisinger GOF 500 Oberflächenfühler -65 bis 500 °C Fühler-Typ K

Greisinger Oberflächenfühler mit festem Cu-Plättchen GOF 500

K
-65 bis 500 °C


Universalfühler mit Handgriff für Oberflächen, Flüssigkeiten und Gase. Nennlänge 130 mm, Ø 4 mm. 1 m Silikonkabel. Mini-Thermoelement-Stecker.

Ausstattung:
Dünne, starre Fühlerspitze mit Cu-Plättchen, Nennlänge 130 mm, Ø 4 mm · 1 m Silikonkabel · K-Typ-Stecker.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 5 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 500 °C · Messbereich Temperatur (min.): -65 °C · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 130 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Messbereich Temperatur:
-65 bis 500 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-65 °C
Ansprechzeit (Details):
5 s
Anschluss (Details):
Thermoelement-Stecker
Produkt-Art:
Oberflächenfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 600575, GOF 500, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,72*
€ 64,01*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 64,03*
€ 3,50*
ab € 61,84*
€ 79,16*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 79,62*
€ 99,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.