Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3156 Druck-Messgerät Luftdruck, Flüssigkeiten 2.5 - 400 bar mit Datenloggerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125867-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     601464
EAN/GTIN:
     4016138760422
Suchbegriffe:
Gasdruckmessgerät
gasdruckmessgerät
Greisinger GMH 3156 Druck-Messgerät Luftdruck,Flüssigkeiten 2.5 - 400 bar mit Datenloggerfunktion

Greisinger Druck-Handmessgerät mit 2 Sensoranschlüssen, Logger, ohne Sensor GMH 3156

Universeller Messbereich je nach Sensor
2 Sensoren anschließbar
Integrierter Datenlogger
Differenzdruckmessung zweier Sensoren

Das Druckmessgerät ermöglicht den unkomplizierten Anschluss von externen Sensoren. Die Sensoren sind kalibriert und können voll ausgetauscht werden. Aufgrund der großen Anzahl verfügbarer Sensoren eignet es sich nahezu für jede Anforderung in Pneumatik, Hydraulik usw. Ein Datenlogger für 4000 Datensätze mit frei wählbarer Aufzeichnungsrate (1 s bis 1 h) ist integriert. Im Messzyklus "FAST" können Druckspitzen > 1 ms erfasst werden. Frei skalierbarer Analogausgang 0 - 1 V zum Anschluss an externe Geräte (Schreiber, Regler etc.).

Ausstattung:
Analogausgang · Mittelwertbildung (zuschaltbar) · Min./Max.-Wert-Speicher · Data-Hold · 2 Loggerfunktionen (zyklisch, manuell) · Serielle Schnittstelle · Netzteilbuchse · Auto Power-Off · Nullpunkt/Steigung einstellbar · Weiter Messbereich, je nach Sensor.

Technische Daten:
Anzeige-Bereich: -19999 bis +19999 Counts · Auflösung Druck: 0.000001 bar · Gasmessgeräte-Besonderheiten: mit Datenloggerfunktion · Genauigkeit: 0.1 % · Gewicht: 150 g · Grund-Genauigkeit: ± 0.1 % FS · Messbereich (max.): 400 bar · Messbereich (min.): 2.5 bar · Messbereich(e): je nach Sensor · Messgröße: Luftdruck,Flüssigkeiten · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Schutzart: IP65 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung ohne Sensoren.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 142 x 71 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich:
2.5 - 400 bar
Marke:
Greisinger
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gasmessgeräte-Besonderheiten:
mit Datenloggerfunktion
Messgröße:
Luftdruck | Flüssigkeiten
Genauigkeit:
0.1 %
Messbereich (max.):
400 bar
Messbereich (min.):
2.5 bar
Grund-Genauigkeit:
± 0.1 % FS
Anzeige-Bereich:
-19999 bis +19999 Counts
Messbereich(e):
je nach Sensor
Auflösung Druck:
0.000001 bar
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: 04058175014649, 04016138760422, Greisinger, 601464, GMH 3156
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 333,32*
€ 395,42*
Frei Haus
ab € 328,39*
€ 396,94*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 618,26*
€ 701,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,76*
€ 469,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,42*
€ 432,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,09*
€ 415,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,32*
€ 396,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600645
ab € 55,95*
Sonstiges
Greisinger
601792
ab € 42,24*
Sonstiges
Greisinger
602175
ab € 54,07*
Sonstiges
Greisinger
602209
ab € 359,73*
Sonstiges
Greisinger
602250
ab € 45,39*
Sonstiges
Greisinger
603310
ab € 356,65*
Sonstiges
Greisinger
603311
ab € 359,43*
Sonstiges
Greisinger
603326
ab € 366,54*
Sonstiges
Greisinger
603327
ab € 366,88*
Sonstiges
Greisinger
603333
ab € 356,86*
Sonstiges
Greisinger
606812
ab € 238,25*
Sonstiges
Greisinger
606813
ab € 192,60*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 29,39*
Sonstiges
Greisinger
603308
ab € 151,34*
Sonstiges
Greisinger
603306
ab € 163,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.