Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3111 Druck-Messgerät Luftdruck 0.0025 - 1000 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125866-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600677
EAN/GTIN:
     4016138760415
Suchbegriffe:
Barometer
Gasdruckmessgerät
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Greisinger GMH 3111 Druck-Messgerät Luftdruck 0.0025 - 1000 bar

Greisinger Druck-Handmessgerät mit 1 Sensoranschluss, ohne Sensor GMH 3111

Universeller Messbereich je nach Sensor
Ein Sensor anschließbar

Das Druckmessgerät ermöglicht den unkomplizierten Anschluss eines externen Sensors. Die Sensoren sind kalibriert und können voll ausgetauscht werden. Aufgrund der großen Anzahl verfügbarer Sensoren eignet es sich nahezu für jede Anforderung in Pneumatik, Hydraulik usw.

Ausstattung:
Tara-/Holdfunktion · MIN/MAX-Speicher · Busfähig · Serielle Schnittstelle · Druckeinheiten einstellbar (mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, mH2O).

Technische Daten:
Anzeige-Bereich: -19999 bis +19999 Counts · Auflösung Druck: 0.1 bar · Druck-Anschluss (Details): 6pol. Mini-DIN-Buchse · Genauigkeit: 0.1 % · Gewicht: 150 g · Grund-Genauigkeit: ± 0.1 % FS · Messbereich (max.): 1000 bar · Messbereich (min.): 0.0025 bar · Messbereich(e): je nach Sensor · Messgröße: Luftdruck · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): GMSD/MSD-Typen · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block, Netzteil (optional) · Weitere technische Daten: Messrate: 4/s · · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung ohne Sensor.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 142 x 71 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich:
0.0025 - 1000 bar
Marke:
Greisinger
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Luftdruck
Genauigkeit:
0.1 %
Messbereich (max.):
1000 bar
Messbereich (min.):
0.0025 bar
Druck-Anschluss (Details):
6pol. Mini-DIN-Buchse
Grund-Genauigkeit:
± 0.1 % FS
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block|ツ| Netzteil (optional)
Anzeige-Bereich:
-19999 bis +19999 Counts
Sensor (Details):
GMSD/MSD-Typen
Messbereich(e):
je nach Sensor
Auflösung Druck:
0.1 bar
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, greisinger barometer, barometer, Greisinger, 600677, GMH 3111, druckmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,35*
€ 254,99*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 211,33*
€ 255,01*
€ 3,50*
ab € 219,87*
€ 261,62*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 358,33*
€ 412,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600645
ab € 55,04*
Sonstiges
Greisinger
601792
ab € 42,59*
Sonstiges
Greisinger
602175
ab € 58,52*
Sonstiges
Greisinger
602209
ab € 360,17*
Sonstiges
Greisinger
602250
ab € 44,63*
Sonstiges
Greisinger
603310
ab € 351,57*
Sonstiges
Greisinger
603326
ab € 359,14*
Sonstiges
Greisinger
603327
ab € 357,82*
Sonstiges
Greisinger
603333
ab € 349,47*
Sonstiges
Greisinger
605209
ab € 38,50*
Sonstiges
Greisinger
606812
ab € 239,69*
Sonstiges
Greisinger
606813
ab € 191,67*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 28,45*
Sonstiges
Greisinger
603306
ab € 164,77*
Sonstiges
Greisinger
603304
ab € 136,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.