Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außentemperaturfühler B + B Thermo-Technik 0627 0900 -50 bis +90 °C Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125036-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0627 0900
EAN/GTIN:
     4016138604108
Suchbegriffe:
Außentemperaturfühler
Außentemperatursensor
außentemperatursensor
Außentemperaturfühler B + B Thermo-Technik 0627 0900 -50 bis +90 °C Pt100

Außenfühler 1xPt100/B/2

Messbereich -50 bis +90 °C
Schutzart IP54

Der Temperaturfühler dient zur Temperaturmessung im Außenbereich und findet auch Anwendung in Kühl- und Gewächshäusern oder Produktions- und Lagerhallen.

Ausstattung:
Kabeldurchführung für Anschlusskabel von 4,5 - 7 mm Ø · Kunststoffgehäuse UV-beständig.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Schraubklemmen · Fühler-Typ: Pt100 · Gewicht: 100 g · Messbereich Temperatur (max.): +90 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Weitere technische Daten: PG 9 Verschraubung und 2-poliger Klemmblock · Genauigkeit Klasse B · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. Dübel und Schraube.

Hinweis:
Aufgrund der individuellen Anschlussmöglichkeit bezüglich der Kabellänge ist eine Kalibrierung des einzelnen Fühlers nicht möglich, da sich der Widerstandswert durch das anwenderspezifische Anschlusskabel ändert.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 64 x 34 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis +90 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Schraubklemmen
Fühler-Typ:
Pt100
Messbereich Temperatur (max.):
+90 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Außentemperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0627 0900, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 47,87*
€ 64,43*
€ 4,00*
ab € 46,97*
€ 66,22*
7 Tage
47
Frei Haus
ab € 97,50*
€ 121,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.