| |
|
| Artikel-Nr.: 102-125034-BP Herst.-Nr.: 0629 0520-01 EAN/GTIN: 4016138604085 |
| |
|
| | |
| Rohrfühler B + B Thermo-Technik 0629 0520-01 -10 bis +105 °C Pt1000
Rohranlegefühler 1xPt1000/B/2 mit 2,5m Kupferleitung
Fühler-Typ Pt1000 -10 bis +105 °C Kabel, offenes Ende
Der Rohranlegefühler dient zur kostengünstigen Messung der Temperatur an Rohrleitungen bis Durchmesser 100 mm. Mittels einer mitgelieferten Spannkette können die Anlegefühler an Rohren befestigt und fixiert werden. Die Temperaturerfassung erfolgt über die gebogene Kontaktfläche an der Unterseite des Fühlers.
Ausstattung: Schutzart IP65 · Gehäuse Aluminium.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Kabel, offenes Ende · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 120 g · Messbereich Temperatur (max.): +105 °C · Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Produktabmessung, Länge: 2520 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Weitere technische Daten: Anschlussleitung 2 x 0,25 mm², Kabellänge 2,5 m · Genauigkeit Klasse B. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 15 mm x 2520 mm | Produktabmessung, Ø: | 15 mm | Produktabmessung, Länge: | 2520 mm | Messbereich Temperatur: | -10 bis +105 °C | Marke: | B + B Thermo-Technik | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Kabel|ツ| offenes Ende | Fühler-Typ: | Pt1000 | Messbereich Temperatur (max.): | +105 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -10 °C | Gewicht: | 120 g | Produkt-Art: | Rohrfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0629 0520-01, thermofühler, messfühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,28* | € 28,64* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,10* | € 29,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,43* | € 56,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|