| |
|
| Artikel-Nr.: 102-125027-BP Herst.-Nr.: 0629 0514-95 EAN/GTIN: 4016138604030 |
| |
|
| | |
| Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0629 0514-95 -10 bis +105 °C KTY81-210
Kabelfühler KTY81-210
Fühler-Typ KTY81-210 -10 bis +105 °C Kabel, offenes Ende
Der Kabeltemperaturfühler erfasst die Temperatur über einen Sensor KTY 81-210 innerhalb der Schutzhülse und ist eine günstige Alternative, die Temperatur in gasförmigen Medien zu erfassen. Ideal zum Einsatz in Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Gebäudeautomatisierung.
Ausstattung: Schutzart IP65 · Schutzhülse Edelstahl 1.4571 · Anschlussleitung mit PVC-Isolation.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Kabel, offenes Ende · Fühler-Typ: KTY81-210 · Gewicht: 100 g · Messbereich Temperatur (max.): +105 °C · Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Produktabmessung, Länge: 2550 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Edelstahlhülse Ø 6 mm, L 50 mm · Genauigkeit +/- 1% bei 25°C. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 2550 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 2550 mm | Messbereich Temperatur: | -10 bis +105 °C | Marke: | B + B Thermo-Technik | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Kabel|ツ| offenes Ende | Fühler-Typ: | KTY81-210 | Messbereich Temperatur (max.): | +105 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -10 °C | Gewicht: | 100 g | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0629 0514-95, thermofühler, messfühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,13* | € 13,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,96* | € 13,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,05* | € 29,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|