| |
|
| Artikel-Nr.: 102-125021-BP Herst.-Nr.: 0629 0514-66 EAN/GTIN: 4016138604016 |
| |
|
| | |
| Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0629 0514-66 -10 bis +105 °C Pt100
Kabelfühler 1xPt100/B/2
Fühler-Typ Pt100 -10 bis +105 °C Kabel, offenes Ende
Der Kabeltemperaturfühler erfasst die Temperatur über einen Sensor Pt100 innerhalb der Schutzhülse und ist eine günstige Alternative, die Temperatur in gasförmigen Medien zu erfassen. Ideal zum Einsatz in Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Gebäudeautomatisierung.
Ausstattung: Schutzart IP65 · Schutzhülse Edelstahl 1.4571 · Anschlussleitung mit PVC-Isolation.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Kabel, offenes Ende · Fühler-Typ: Pt100 · Gewicht: 100 g · Messbereich Temperatur (max.): +105 °C · Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Produktabmessung, Länge: 2050 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Genauigkeit Klasse: B · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 2050 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 2050 mm | Messbereich Temperatur: | -10 bis +105 °C | Marke: | B + B Thermo-Technik | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Kabel|ツ| offenes Ende | Fühler-Typ: | Pt100 | Messbereich Temperatur (max.): | +105 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -10 °C | Gewicht: | 100 g | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0629 0514-66, thermofühler, messfühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,89* | € 22,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,32* | € 22,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,83* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|