| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1248700-BP Herst.-Nr.: AD620ANZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Analog Devices AD620ANZ Linear IC - Instrumentierungsverstärker Instrumentierung PDIP-8
Linear IC - Instrumentierungsverstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Anstiegsrate: 1.2 V/µs · Bandbreite (-3 db): 1 MHz · Beschaltungsanzahl (Details): 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 500 pA · Eingangsspannung (Offset): 30 µV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Durchführungsloch · Stromausgang/Kanal: 18 mA · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -2.3 V,+2.3 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +4.6 V · Versorgungsstrom: 900 µA · Verstärker-Typ: Instrumentierung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Analog Devices | Marke: | Analog Devices | Beschaltungsanzahl (Details): | 1 | Verstärker-Typ: | Instrumentierung | Gehäuseart (Halbleiter): | PDIP-8 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | ADI | Typ (Hersteller-Typ): | AD620ANZ | Montageart: | Durchführungsloch | Bandbreite (-3 db): | 1 MHz | Eingangsruhestrom: | 500 pA | Stromausgang/Kanal: | 18 mA | Versorgungsstrom: | 900 µA | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | Anstiegsrate: | 1.2 V/µs | Versorgungsspannung doppelt max.: | +18 V | Versorgungsspannung doppelt min.: | -2.3 V | +2.3 V | Versorgungsspannung einzeln max.: | +36 V | Versorgungsspannung einzeln min.: | +4.6 V | Eingangsspannung (Offset): | 30 µV | Produkt-Art: | Linear IC - Instrumentierungsverstärker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Analog Devices, AD620ANZ, 522-9717, AD620ANZ-ND |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,90* | € 12,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,23* | € 12,62* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,21* | € 13,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|