| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1244490-BP Herst.-Nr.: 145102 EAN/GTIN: 4028012106738 |
| |
|
| | |
| Adels-Contact 145102 AC 162 STS 2 LED GREY Verbinder 1 St.
LED-Steckverbinder
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Unisex-Steckverbinder · Polzahl: 2
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Adels-Contact | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Ausführung (allgemein): | Unisex-Steckverbinder | Polzahl: | 2 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Verbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,52* | € 0,71* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,40* | € 0,85* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,60* | € 1,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|