| |
|
| Artikel-Nr.: 102-123921-BP Herst.-Nr.: FH 500 EAN/GTIN: 4045761140615 |
| |
|
| | |
| Sauter FH 500 Kraftmessgerät 500 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)
Profi-Kraftmessgerät FH 500
Grenzwertfunktion für Gut-/Schlecht-Prüfungen RS-232 Schnittstelle Mini-Statistik-Paket
Digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckversuche mit Spitzenwerterfassung. Profi-Messperformance: 2000 Hz Messfrequenz und 0,2% max. Messgenauigkeit z.B. für hochpräzise Abrisstests. Im Track Modus wird die gemessene Kraft kontinuierlich im Display dargestellt. Im Peak Modus wird die max. Kraft innerhalb eines Versuchs im Display festgehalten. Displayumkehrung und Hinterleuchtung möglich. Eingebauter Akku für mobile Messungen.
Ausstattung: 10 interne Speicherplätze für Spitzenwerte · Mini-Statistik-Paket (Min- & Max- Spitzenwert, Anzahl, Durchschnitt) · RS 232 Schnittstelle · Grenzwertfunktion für Gut-/Schlecht-Prüfungen · Peak-Hold Modus · Anzeigeskala in N, lb und kg · Tarafunktion · Überlastschutz: 150% von Max.
Technische Daten: Gewicht: 640 g · Messbereich Kraft (max.): 500 N · Messfrequenz: 2000 Hz · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Eingebauter Akku · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Eingebauter Akku · Steckerladegerät · Standardaufsätze inklusive Verlängerungsstange 90 mm · Tragekoffer · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 66 x 36 x 230 mm | Kalibrierung möglich: | ISO | Produktabmessung, Tiefe: | 230 mm | Produktabmessung, Höhe: | 36 mm | Produktabmessung, Breite: | 66 mm | Messbereich Kraft (Bereich): | 500 N (max.) | Marke: | Sauter | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Kraft (max.): | 500 N | Auflösung (Details): | 0.10 N | Messfrequenz: | 2000 Hz | Spannungs-Versorgung (Details): | Eingebauter Akku | Messgenauigkeit (Details): | 0.2 % | Gewicht: | 640 g | Produkt-Art: | Kraftmessgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4045761140615, Sauter, FH 500 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 407,63* | € 470,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,17* | € 470,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 429,15* | € 483,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 419,50* | € 485,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 535,10* | € 598,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 535,10* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|