Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 000096490 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1234966-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     000096490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Sensorsteckverbinder
Belden 000096490 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 8 1 St.

Aktor-/Sensor-Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8 · Herstellerfarbe: Orange · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.14 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 32 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP67/IP69K · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Belden
Schutzart:
IP67/IP69K
Mantelmaterial:
PUR
Farbe:
orange
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
8
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Herst.-Teilenr.:
000096490
Typ (Hersteller-Typ):
RKMV 8-354/5M
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
32 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.14 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m8, anschlussleitung, 2050002444133, Belden, 000096490, RKMV 8-354/5M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 20,84*
€ 29,91*
€ 4,00*
ab € 22,15*
€ 31,33*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 45,84*
€ 60,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.