Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 934734001-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 2.00 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1234942-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     934734001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorsteckverbinder
anschlußleitung 2m 3x1,5
anschlussleitung
Belden 934734001-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 2.00 m Polzahl: 3 1 St.

Aktor-/Kupplung-Anschlussleitung, M12-Stecker, gewinkelt

Mit Schraubverschluss und angespritztem Kabel, Sechskantmutter aus Edelstahl, besonders für den Einsatz in Wash-down-Applikationen geeignet, mit Schraubverschluss und angespritztem Kabel, Sechskantmutter aus Edelstahl.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Weiß,Orange · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: TPE · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP69/IP69K · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: ölbeständig,mit Rüttelsicherung · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Hinweis:
Der Einsatz der Produkte in aggressiven Medien ist im Einzelfall zu überprüfen.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Orange
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Belden
Schutzart:
IP69/IP69K
Mantelmaterial:
TPE
Farbe:
weiß | orange
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
3
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
ölbeständig | mit Rüttelsicherung
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
934734001-1
Typ (Hersteller-Typ):
WRKWT 4-3-520/2M
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, 2050002443891, Belden, 934734001-1, WRKWT 4-3-520/2M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 13,49*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,51*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 19,93*
€ 27,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.