| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1234417-BP Herst.-Nr.: 89510005 EAN/GTIN: 4026397101836 |
| |
|
| | |
| Omnilux R80 230V UV-Lampe E27 75 W
Schwarzlicht-/UV-Reflektorlampe
75 W E27
Ein unerlässliches Gestaltungsmittel. Einfach installiert durch genormte Fassung E-27. Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten. Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf.
Technische Daten: Leistung: 75 W · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Sockel: E27
Hinweis: Spezialleuchtmittel - Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 112 mm | Marke: | Omnilux | Leistung: | 75 W | Sockel: | E27 | Produkt-Art: | UV-Lampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Schwarzlichtlampe, UV Lampe, UV-Röhre, reflektorlampe e27, e27 sockel, 4026397101836, Omnilux, 89510005, R80 230V, Schwarzlicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,18* | € 11,06* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,43* | € 11,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,20* | € 27,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|