Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller BW 70.18 230V 50Hz Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123435-BP
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     20834
EAN/GTIN:
     4022709208347
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
müller betriebsstundenzähler
Müller BW 70.18 230V 50Hz Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk

Betriebsstundenzähler BW 70.18 230V 50Hz

Einbaumaße 45 x 17.5 mm

Ausstattung:
Für Verteiler-Einbau
Einbaumaß 45 x 17.5 mm
Schmale Bauform
Ohne Klemmenabdeckung
Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)
Anschlüsse fingersicher

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Schraubklemmen · Anzahl Stellen: 7-stellig · Anzeige (Details): Rollenzählwerk · Ausführung (allgemein): Verteilereinbau · Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz · Einbaumaße: 45 x 17.5 mm · Gewicht: 64 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 61.5 mm · Schutzart: IP50 · Weitere technische Daten: Zulässige Umgebungstemperatur: -15 bis +50°C · Spannungstoleranz: ±15 % · Zifferhöhe (Details): 2.6 mm · Zählbereich: 99999.99 h

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 61.5 x 17.5 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
2.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
61.5 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Müller
Schutzart:
IP50
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
BW 70.18 230V 50Hz
Ausführung (allgemein):
Verteilereinbau
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Anzahl Stellen:
7-stellig
Anzeige (Details):
Rollenzählwerk
Einbaumaße:
45 x 17.5 mm
Zählbereich:
99999.99 h
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Gewicht:
64 g
Produkt-Art:
Betriebsstundenzähler
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, 4022709208347, Müller, 20834, BW 70.18 230V 50Hz, bw7018
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,12*
€ 23,30*
€ 6,90*
ab € 14,28*
€ 23,31*
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 23,33*
2 Tage
32
€ 5,95*
ab € 18,56*
€ 27,63*
€ 5,46*
ab € 25,20*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.