Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila LT 30 Baustütze Längenverstellung: 1.35 - 3.65 m Tragkraft (max.): 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233743-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18238
EAN/GTIN:
     4005069182380
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Stabila LT 30 Baustütze Längenverstellung: 1.35 - 3.65 m Tragkraft (max.): 30 kg

Teleskopstütze LT 30

Inklusive Laser-Plattform mit Gerätedrehgewinde 1/4" und 5⁄8"

Ausstattung:
Variable Positionierung von Lasern auf eine gewünschte Arbeitshöhe · Inklusive Laser-Plattform mit Gerätedrehgewinde 1/4" und 5⁄8".
Tragkraft bis 30 kg · Kann auch als Stütze genutzt werden · Die starke dritte Hand.

Technische Daten:
Gewicht: 2.7 kg · Längenverstellung (max.): 3.65 m · Längenverstellung (min.): 1.35 m · Tragkraft (max.): 30 kg

Weitere Informationen:
Längenverstellung:
1.35 - 3.65 m
Marke:
Stabila
Längenverstellung (max.):
3.65 m
Längenverstellung (min.):
1.35 m
Tragkraft (max.):
30 kg
Gewicht:
2.7 kg
Produkt-Art:
Baustütze
Weitere Suchbegriffe: 4005069182380, Stabila, 18238, LT 30, teleskopstange
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,46*
€ 79,64*
€ 4,90*
ab € 61,78*
€ 79,64*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 63,56*
€ 79,86*
€ 5,46*
ab € 65,81*
€ 82,10*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 71,48*
€ 90,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
19033
ab € 288,29*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18327
ab € 252,64*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18482
ab € 318,75*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18863
ab € 404,76*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18702
ab € 366,86*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19110
ab € 161,65*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19240
ab € 568,52*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19157
ab € 513,00*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19241
ab € 574,13*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19270
ab € 965,00*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19019
ab € 1.174,67*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19111
ab € 1.210,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.