Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila 196-2 15234 Leichtmetall-Wasserwaage 81 cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233712-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     15234
EAN/GTIN:
     4005069152345
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stabila 196-2 15234 Leichtmetall-Wasserwaage 81 cm 0.5 mm/m

Wasserwaage Typ 196-2

Auf dem Bau wird eine Wasserwaage stark beansprucht und es kann leicht passieren, dass sie herunterfällt. Umso wichtiger ist es, dass sie auch bei täglicher Belastung weiterhin so genau misst wie am ersten Tag. Die zwei Vertikal-Libellen ermöglichen das Ablesen in jeder Position. Zwei Grifföffnungen sorgen darüber hinaus für einen sicheren Halt. Das stabile verstärkte Alu-Rechteckprofil und die Einbautechnologie von STABILA mit fest eingegossener Libelle machen das Gerät zum perfekten Partner für harte Baustelleneinsätze. Wasserwaagen von STABILA: Präzision, die ein Leben lang hält.

Ausstattung:
Extrasteifes Alu-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen · Elektrostatische Pulverbeschichtung · Zwei gefräste Messflächen · Abnehmbare, stoßdämpfende Endkappen mit Rutschstopper · Geeignet für Überkopfmessung · Horizontale und zwei vertikale Libellen · Durchgriffsöffnung · Polierte Griffschale.

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Messbereich(e): 800 mm · Produktabmessung, Länge: 81 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
81 cm
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
196-2
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Messbereich(e):
800 mm
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, 04005069152345, 4005069152345, Stabila, 15234, 196-2
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,17*
€ 56,83*
4 Tage
17
€ 4,79*
ab € 47,04*
€ 57,23*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 47,47*
€ 57,61*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,97*
€ 58,32*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 67,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.