Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 81 SV REM W360 Torpedo 16670 Torpedo-Wasserwaage 25 cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233711-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16670
EAN/GTIN:
     4005069166700
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stabila Type 81 SV REM W360 Torpedo 16670 Torpedo-Wasserwaage 25 cm 0.5 mm/m

Wasserwaage Type 81 SV REM W360 Torpedo

Vertikale und horizontale Libelle
Drehbare Winkel-Libelle
Inkl. Gürteltasche

Ausstattung:
Starkes Alu-T-Gussprofil · Griffige, besonders schlanke Trapez-Form · Bequemer Transport · Gefräste Messfläche mit V-Nut · Seltenerd-Magnet · Sechsring-Horizontal-Libelle für 1 % und 2 % Gefälle · Geeignet für Überkopfmessung.

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Messbereich(e): 250 mm · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Weitere technische Daten: Vertikale und horizontale Libelle · Drehbare Winkel-Libelle · Genauigkeit in Normallage 0,5 mm/m · Genauigkeit bei Überkopfmessung 0,75 mm/m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Gürteltasche.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
Type 81 SV REM W360 Torpedo
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Messbereich(e):
250 mm
Produkt-Art:
Torpedo-Wasserwaage
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,93*
€ 50,14*
€ 4,00*
ab € 41,26*
€ 50,53*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 41,56*
€ 51,04*
1 Tag
29
€ 4,90*
ab € 43,58*
€ 52,95*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 49,79*
€ 61,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.