Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 84238 N Kirchweihset 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233401-BP
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     84238
EAN/GTIN:
     4250528717744
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
MBZ 84238 N Kirchweihset 1

N Kirchweihset 1

Unbemalter Bausatz aus 0,6 mm starken Sperrholz. Lasergraviert und -geschnitten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Kirchweihset 1 · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Lasercutbausatz

Lieferumfang:
1 Bratwurstbude · 1 Steckerlfischbude · 1 Mandelbude.

Weitere Informationen:
Marke:
MBZ
Modellausführung (Modellbahn):
Lasercutbausatz
Ausführung (allgemein):
Kirchweihset 1
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, n bahnhöfe bahngebäude mbz, gebäude spur n, 4250528717744, MBZ, 84238
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 17,10*
€ 4,00*
ab € 9,73*
€ 17,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.