Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehband 10 Meter 495005 C.K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233146-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     495005
EAN/GTIN:
     5051074950055
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Einziehband 10 Meter 495005 C.K 1 St.

Einziehband 10 Meter

Führungsfeder für reibungsloses Durchschieben und minimalem Anstoßen · Polymerband für Festigkeit und Zuverlässigkeit · Nicht leitend und nicht korrodierend für Sicherheit und Langlebigkeit.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 10 m · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 10 m
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
10 m
Marke:
C.K
Weitere Suchbegriffe: c.k kabeleinziehband, kabeleinziehband, kabeleinziehband 10m, 5051074950055, C.K, 495005, Polymerband, Kabeleinziehbänder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 15,80*
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 16,46*
€ 5,90*
ab € 11,31*
€ 18,18*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 22,36*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.