Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123258-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.140.012.300
EAN/GTIN:
     4045262241422
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Kübler Automation CODIX 140 Impulszähler Codix 140

Impulszähler Codix 140

Einbaumaße 45 x 22 mm

Der Codix LCD Impulszähler ist leicht ablesbar durch 8 Millimeter Ziffernhöhe. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.

Ausstattung:
Robustes Kunststoffgehäuse IP65 · Schraubklemmenanschluss 5 mm Raster · Verriegelbare Rückstellungstaste · Datensicherung EEPROM · Verschiedene Zählmodi.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Schutzart: IP65 (Front) · Zifferhöhe (Details): 8 mm

Lieferumfang:
Gummidichtung · Spannklammer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 24 x 53 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
8 mm
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Kübler Automation
Schutzart:
IP65 (Front)
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
CODIX 140
Anzeige (Details):
LCD
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Abmessungen gesamt:
48 x 24 mm
Zählbereich:
7-stellig
Rückstellung:
Taste
Betriebsspannung (Details):
10 - 30 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, fritz kübler impulszähler, impulszähler, impuls digitalzähler, 4045262241422, Kübler Automation, 6.140.012.300, CODIX 140, 704-0664
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,95*
€ 72,55*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 72,56*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 53,92*
€ 74,06*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,98*
€ 80,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,04*
€ 82,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.