Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 165X14599XE 165X14599XE D-SUB Gehäuse Polzahl: 50 Kunststoff 45 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1232567-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X14599XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse polzahl: 50 kunststof...
d-sub gehäuse
Conec 165X14599XE 165X14599XE D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 50 Kunststoff 45 ° Schwarz 1 St.

D-SUB-Gehäuse

Polzahl (num): 50
Kunststoff

Der vergrößerte Innenraum gibt ausreichend Platz für Steckverbinder mit Crimp-, Hochstrom- bzw. Koaxialkontakten. Als Verriegelung stehen Schlitzschrauben oder mit 4-40 UNC-Gewinde und mit M3-Gewinde zur Verfügung.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 45 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 50 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 · Temperaturbereich (Details): -33 - +90 °C

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
1
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Conec
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40
Herst.-Teilenr.:
165X14599XE
Typ (Hersteller-Typ):
165X14599XE
Polzahl:
50
Anschlusswinkel:
45 °
Kabel-Durchmesser (Details):
14.9 mm
Temperaturbereich (Details):
-33 - +90 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 50 polig, Conec, 165X14599XE, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,89*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,91*
6 Tage
66
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.