| |
|
| Artikel-Nr.: 102-123255-BP Herst.-Nr.: G300004 EAN/GTIN: 4045262175437 |
| |
|
| | |
| Kübler Automation G300004 G.300.004 DIN-Schienen-Halter 25 x 50 mm 1 St.
DIN-Schienen-Halter 25 x 50 mm
Ausschnitt 25 x 50 mm Für Schnappmontage auf 35 mm DIN Hut-Schiene
Metallhalterung für die Montage von Kübler-Modulen auf DIN-Normschienen. Für den Einbau aller Zähler, Timer, Prozessgeräte mit den DIN-Baumaßen 24 x 48 mm oder 50 x 25 mm wie z.B. CODIX 52X, CODIX 53X , CODIX 13X, CODIX 14x sowie elektromechanische Impuls und Zeitzähler wie H37, W17.50 etc.
Ausstattung: Materialien: Zählerhalterung: chromatiertes Stahlblech, DIN Hut-Schienen-Adapter: faserverstärktes Polyamid.
Technische Daten: Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Kübler · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hinweis: Für den Einbau von Modulen mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm ist zur Montage der Adapterfrontrahmen 37.2 für Fronttafelausschnitt 50x25mm auf 45x22,2mm erforderlich (T008180 Anthrazit, T008165 Schwarz). Weitere Informationen: | | Marke: | Kübler Automation | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Kübler | Typ (Hersteller-Typ): | G.300.004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4045262294725, Kübler Automation, G300004, G.300.004, 841-7970 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,77* | € 43,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,86* | € 43,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,03* | € 44,08* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,51* | € 63,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,77* | € 85,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|