Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 37300105K0 DP60 5K0 J Draht-Potentiometer Mono 60 W 5 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1231686-BP
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     37300105K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Widap 37300105K0 DP60 5K0 J Draht-Potentiometer Mono 60 W 5 kΩ 1 St.

Drehwiderstand DP

5 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 9.5 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 60 W · Drehwinkel (elektrisch): 258 ° · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Gewinde-Länge: 10 mm · Gewinde-Maß: M10 · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 5 kΩ

Lieferumfang:
37300105K0.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 50 mm
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Marke:
Widap
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
DP60 5K0 J
Drehwinkel (elektrisch):
258 °
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
60 W
Gewinde-Länge:
10 mm
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Achs-Länge:
9.5 mm
Widerstandswert (Widerstand):
5 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 60w, potentiometer, widap potentiometer, Widap, 37300105K0, DP60 5K0 J, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 124,51*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 124,52*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 178,53*
€ 223,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.