| |
|
| Artikel-Nr.: 102-123143-BP Herst.-Nr.: MS-10-BK EAN/GTIN: 4016138723830 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT MS-10-BK Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Abgreifklemmen] 10.00 cm Schwarz,Rot 1 St.
Krokodil-Klemmen-Set MS-10
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Bis 10 A Messstrom 4 mm Stecksystem
Messleitungen mit 4 mm Stecksystem und isolierten Krokoklemmen. Ideal zum dauerhaften Überwachen von Messwerten.
Ausstattung: Isolierte Krokodil-Klemmen · Länge 110 mm ·
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Abgreifklemmen · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 10.00 cm · Leitungs-Querschnitt: 0.82 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher
Lieferumfang: 2 PVC Messleitungen rot und schwarz mit Krokodil-Klemmen.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10.00 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Lamellenstecker 4 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Abgreifklemmen | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Marke: | VOLTCRAFT | Farbe: | schwarz | rot | Material: | PVC | Messkategorie (LOV): | CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | Stecker-Besonderheiten: | berührungssicher | Typ (Hersteller-Typ): | MS-10-BK | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 1000 V | Durchmesser/Stecker-Typ: | 4 mm | Leitungs-Querschnitt: | 0.82 mm² | Anschluss (Details): | 4 mm Stecker | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Sicherheits-Messleitungs-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,03* | € 13,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,95* | € 13,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,40* | € 27,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,44* | € 34,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|