Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-10-BK Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Abgreifklemmen] 10.00cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52912
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-10-BK
EAN/GTIN:
     4016138723830
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Messleitungen mit 4 mm Stecksystem und isolierten Krokoklemmen. Ideal zum dauerhaften Überwachen von Messwerten.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Bis 10 A Messstrom
4 mm Stecksystem
Lieferumfang:
2 PVC Messleitungen rot und schwarz mit Krokodil-Klemmen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Länge:
110 mm
Kabellänge:
10.00 cm
Anschluss:
4 mm Stecker
Nennspannung:
1000 V
Typ:
MS-10-BK
Nennstrom:
10 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm
Leitungs-Querschnitt:
0.82 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Abgreifklemmen
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Abgreifklemme, Krokodilklemme, krokodilklemme schwarz rot, 1000v federkontaktstift, abgreifklemme, VOLTCRAFT, voltkraft, bananenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 13,61*
2 Tage
544
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,62*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,00*
€ 28,42*
€ 3,50*
ab € 24,45*
€ 33,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.