Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-123096-BP Herst.-Nr.: 123096 EAN/GTIN: 4016138700916 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT 123096 Trageband
Tragegurt für VOLTCRAFT® Endoskope der BS-200/300 Serie
Extrem leicht und reißfest Längenverstellbar Passend für Modell (Endoskope) VOLTCRAFT BS-24 USB/OTG,VOLTCRAFT BS-17+,VOLTCRAFT BS-18HD/USB,VOLTCRAFT BS-25HR,VOLTCRAFT BS-20,VOLTCRAFT BS-5,VOLTCRAFT BS-200XW,VOLTCRAFT BS-250XWSD,VOLTCRAFT BS-350XIPSD,VOLTCRAFT BS-30XHR,VOLTCRAFT BS-30XRSD,VOLTCRAFT BS-100XIP
Aussergewöhnlich flexibler und leichter Tragegurt aus PVC-freiem EVA-Material. Zur freihändigen Benutzung der VOLTCRAFT® Endoskope der BS-200 Serie.
Ausstattung: Längenverstellbar (+20 cm).
Technische Daten: Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-24 USB/OTG,VOLTCRAFT BS-17+,VOLTCRAFT BS-18HD/USB,VOLTCRAFT BS-25HR,VOLTCRAFT BS-20,VOLTCRAFT BS-5,VOLTCRAFT BS-200XW,VOLTCRAFT BS-250XWSD,VOLTCRAFT BS-350XIPSD,VOLTCRAFT BS-30XHR,VOLTCRAFT BS-30XRSD,VOLTCRAFT BS-100XIP · Produktabmessung, Länge: 50 cm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 50 cm | Marke: | VOLTCRAFT | Passend für Marke (Endoskope): | Voltcraft | Passend für Modell (Endoskope): | VOLTCRAFT BS-24 USB/OTG | VOLTCRAFT BS-17+ | VOLTCRAFT BS-18HD/USB | VOLTCRAFT BS-25HR | VOLTCRAFT BS-20 | VOLTCRAFT BS-5 | VOLTCRAFT BS-200XW | VOLTCRAFT BS-250XWSD | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Trageband |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,02* | € 13,58* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,20* | € 13,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,50* | € 28,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,08* | € 34,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|