Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-200XW Endoskop Sonden-Ø: 8 mm Sonden-Länge: 88 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123325-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-200XW
EAN/GTIN:
     4016138693584
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
flexibles endoskop voltcraft
VOLTCRAFT BS-200XW Endoskop Sonden-Ø: 8 mm Sonden-Länge: 88 cm

Hand-Endoskop BS-200XW

Semiflexibler Schwanenhals
Austauschbare Endoskop-Kameras
Optionale Verlängerung der Kamera-Reichweite
Ergonomischer Pistolengriff
Mit abnehmbarem Monitor mit 8,9 cm (3,5") per Kabel
TV-Ausgang
N/A
Sonden-Länge 88 cm
Mit Bergungshaken, Spiegel und Magnet

Endoskop mit wasserdichtem 88 cm Schwanenhals zur Inspektion von Hohlräumen. Das dimmbare 2-LED-Kameralicht am 8 mm Kamerakopf sorgt dabei für die optimale Ausleuchtung. Durch den abnehmbaren Monitor sind Sie in der Lage das Endoskop flexibel einzusetzen. So können Sie beispielsweise weiteren Personen Einblicke in das Innenleben von Maschinen gewähren, in dem Sie den Monitor mittels USB-Kabel mit dem Griff verbinden und so unabhängig von der Position des Geräts eine optimale Sicht auf das Display gewährleisten.

Ausstattung:
Flexibler 88 cm langer Schwanenhals · Abnehmbarer LCD-Farbmonitor · Wasserdichte Kamerasonde Ø 8 mm · TV-Ausgang.

Technische Daten:
Display-Auflösung: 320 x 480 Pixel · Endoskop-Besonderheiten: Optionale Verlängerungen,Abnehmbarer Monitor,TV-Ausgang,LED-Beleuchtung,Wechselbare Kamerasonde · Fokussierung (Details): 30 ~ 60 mm · Gewicht: 430 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Sonden-Länge: 88 cm · Sonden-Ø: 8 mm · Weitere technische Daten: Abnhembarer Monitor per USB-Kabel verbunden · LED-Beleuchtung: Dimmbar

Lieferumfang:
Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · USB-Kabel 1m · Composite Video-Kabel · Transport-Koffer · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nicht für medizinische Zwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Display-Auflösung:
320 x 480 Pixel
Fokussierung (Details):
30 ~ 60 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Optionale Verlängerungen | Abnehmbarer Monitor | TV-Ausgang | LED-Beleuchtung | Wechselbare Kamerasonde
Typ (Hersteller-Typ):
BS-200XW
Sonden-Ø:
8 mm
Sonden-Länge:
88 cm
Gewicht:
430 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Endoskop
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, BS-200XW, voltkraft, bs-200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,25*
€ 166,16*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 135,10*
€ 166,17*
7 Tage
60
Frei Haus
ab € 247,15*
€ 295,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
123096
ab € 7,52*
Sonstiges
Voltcraft
BS-3m
ab € 32,52*
Sonstiges
Voltcraft
BS-10/1M VGA MF
ab € 44,20*
Sonstiges
Voltcraft
BS-3.9
ab € 139,69*
Sonstiges
Voltcraft
BS-5.5
ab € 103,60*
Sonstiges
Voltcraft
BS-6.5/1m
ab € 103,33*
Sonstiges
Voltcraft
BS8.0
ab € 55,82*
Sonstiges
Voltcraft
BS-8.0
ab € 87,50*
Sonstiges
Voltcraft
1182109
ab € 57,72*
Sonstiges
Voltcraft
1209064
ab € 236,63*
Sonstiges
Voltcraft
BS-SET 8MM
ab € 3,52*
Sonstiges
Voltcraft
BS
ab € 292,40*
Sonstiges
Voltcraft
123097
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.