Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Phono-Vorverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1230714-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4922856
EAN/GTIN:
     4016138924893
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
phono-vorverstärker
SpeaKa Professional Phono-Vorverstärker

SpeaKa Professional Phono-Vorverstärker

Verstärkt und entzerrt Plattenspielersignale
Zum Anschluss von Plattenspielern an Line-/Aux-/MD-/CD-Eingängen
Standard RIAA-Entzerrung
Stromversorgung durch 9V-Batterie möglich

Der Stereo-Vorverstärker für Plattenspieler ermöglicht den Anschluss eines Plattenspielers an Audiogeräte ohne Phono-Eingang. Er verstärkt und entzerrt Plattenspieler-Ausgangssignale.

Vorteil
Das Gerät kann anstelle des Netzteils mit einer 9V Block Batterie betrieben werden. Gefürchtete "Brummschleifen" werden bei Batterie-Stromversorgung wirkungsvoll verhindert.

Ausstattung:
Stromverbrauch: 1 mA (Durchschnitt)
Eingangsimpedanz: 50 kOhm
Ausgangsimpedanz: 50 kOhm
Verstärkung: 34dB
Frequenzbereich: 30 Hz - 20 kHz
Kompensation: RIAA-Korrektur

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 1 x · Frequenzbereich: 30 - 20 000 Hz · Gewicht: 115 g · Herstellerfarbe: Silber-Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Schnittstellen (Sound & Light): Cinch-Ausgang,Cinch-Eingang · Schnittstellen: Cinch-Ausgänge: 1 x · Schnittstellen: Cinch-Eingänge: 1 x

Lieferumfang:
Stereo Phono-Vorverstärker,Netzteil,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Bei Bedarf 9V Block-Batterie bitte separat bestellen (nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 89 x 71 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Schnittstellen: Cinch-Eingänge:
1 x
Schnittstellen: Cinch-Ausgänge:
1 x
Farbe:
grau
Schnittstellen (Sound & Light):
Cinch-Ausgang | Cinch-Eingang
Anzahl Eingänge:
1 x
Frequenzbereich:
30 - 20 000 Hz
Gewicht:
115 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Phono-Vorverstärker
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-4922856, Phono Preamp, Plattenspieler Vorverstärker, Plattenvorverstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 20,22*
Lager 102
572
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,23*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,08*
€ 41,14*
€ 3,50*
ab € 37,93*
€ 51,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869768
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.