Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1229254-BP Herst.-Nr.: 02225 EAN/GTIN: 4001702022259 |
| |
|
| | |
| bruder 1:16 Tandem-Halfpipe-Kippanhänger
Krampe Tandem-Halfpipe-Kippanhänger
3-fach ausziehbare Zylinder mit Rastfunktion Halfpipe-Wanne mit Kippfunktion Heckklappe zum Öffnen
Halfpipe Kippanhänger werden immer beliebter um effizient Erdbewegungen zu bewältigen. Besonders wenn der Untergrund morastig und schwierig ist, wird einem Gespann aus leistungsstarkem Schlepper mit Halfpipe-Tandem-Achsanhänger oft der Vorzug gegenüber einem LKW gegeben.
Aber auch in der Landwirtschaft findet man diesen Anhänger häufig vor. Das BRUDER Modell zeichnet sich durch eine detailreiche Gestaltung aus und verfügt ebenfalls wie das Original über die gleichen Vorzüge für leistungsstarke Erdbewegungen im Sandkasten. Robuste Bauweise, durch die Formgebung wird das Ladegut optimal zentriert, wodurch der Schwerpunkt mittig ist und eine bessere Fahrstabilität als bei kastenförmigen Aufbauten erreicht wird. Der Kippzylinder ist vor der Mulde mittig angeordnet, was beim Original zu einer hervorragenden Krafteinleitung in die Mulde, beim Kippvorgang führt. Auch das Modell profitiert hiervon, durch eine Stufenrastung, die das Bespielen bereichert und eine unübertroffene Optik bietet.
Ausstattung: Klappbarer Standfuß Profilreifen Zum Spielen für Innen und Außen geeignet Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z. B. ABS Maße (L/B/H): ca. 49 x 18,8 x 21,2 cm Made in Germany Maßstab 1:16
Technische Daten: Altersklasse: ab 3 Jahre · Ausführung (allgemein): Tandem-Halfpipe-Kippanhänger · Fahrzeughersteller: Krampe · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Lieferumfang: Krampe Tandem-Halfpipe-Kippanhänger.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:16 | Fahrzeughersteller: | Krampe | Ausführung (allgemein): | Tandem-Halfpipe-Kippanhänger | Altersklasse: | ab 3 Jahre | Produkt-Art: | Landwirtschafts Modell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,80* | € 28,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,12* | € 31,49* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,21* | € 51,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,94* | € 61,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|