Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FCR7942 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V, CAT III 600 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1229046-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR7942
EAN/GTIN:
     4016138924411
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Cliff FCR7942 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V,CAT III 600 V Grün

Sicherheits Abgreifklemme

4 mm
Grün

Vollisolierte Abgreifklemme mit 4 mm Sicherheitssteckbuchse und Feindraht-Klemmbereich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Grün · Klemmbereich-Ø: 0 - 20 mm · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 600 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 83 mm · Schaft-Länge: 34 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V | CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
FCR7942
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V
Schaft-Länge:
34 mm
Klemmbereich-Ø:
0 - 20 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: 04016138924411, Cliff, FCR7942, krokoklemmen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 5,51*
2 Tage
110
1
€ 14,99*
ab € 3,54*
€ 5,90*
Lager 102
115
1
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,00*
1
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 9,57*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 9,25*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tenma
76-1558
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.