Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy 20 Plus Durchgangsprüfgerät CAT II 300 V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122826-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TESTBOY 20
EAN/GTIN:
     4028532200220
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer testboy
durchgangsprüfer
Testboy 20 Plus Durchgangsprüfgerät CAT II 300 V LED,Akustik

Leitungs- und Durchgangsprüfer Testboy® 20 Plus

Optische Durchgangsprüfung, niederohmig
Akustische Durchgangsprüfung, hochohmig
Hochleistungs-LED Taschenlampe
Berührungslose Spannungsprüfung
Einpolige Phasensuche
Fremdspannungsschutz bis 300 V

Klassischer Durchgangsprüfer mit modernen Zusatzfunktionen. Die einfache Bedienung und die vielseitigen Anwendungsgebiete machen den Testboy® 20 Plus zum idealen Prüfmittel für Elektriker und Servicetechniker.

Ausstattung:
Berührungsloser Spannungs-Sensor zur Lokalisierung von Kabelbrüchen und zur Phasensuche · Durchgangsprüfer · Schutzart IP20 · Geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61010-1.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED,Akustik · Gewicht: 90 g · Messbereich V/AC max.: 300 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung,Durchgangsprüfung · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Prüfspannung: 4,5 V · Prüfstrom: max. 10 mA · Durchgangsprüfung: optisch 0 - 20 Ω/akustisch 0 - 250 Ω · Spannungsversorgung: 3 Mignon-Batterien (Typ AA). · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 60 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Messbereich V/AC:
300 V (max)
Schutzart:
IP20
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED | Akustik
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung | Durchgangsprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
20 Plus
Messbereich V/AC max.:
300 V
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Durchgangsprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: 04028532200220, 4028532200220, Testboy, TESTBOY 20, 20 Plus
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
2
€ 9,45*
ab € 19,827*
€ 26,307*
€ 4,90*
ab € 22,95*
€ 31,10*
6 Tage
4
€ 7,60*
ab € 24,05*
€ 31,30*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 24,17*
€ 31,37*
Lager 102
273
Frei Haus
ab € 44,07*
€ 56,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000828940
€ 70,12*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.