Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV New Myra Wall Up & Down 233114 Außenwandleuchte Halogen GU10 70 W Silber-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1227579-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233114
EAN/GTIN:
     4024163140317
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
SLV New Myra Wall Up & Down 233114 Außenwandleuchte Halogen GU10 70 W Silber-Grau

Außenwandleuchte New Myra Up & Down

2-flammig
Lichtaustritt oben und unten

Die Wandanbauleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das bzw. die Leuchtmittel abdeckt. Der Leuchtenkopf ist dreh-, und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 624 g · Herstellerfarbe: Silber-Grau · Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten · Leistung: 70 W · Leistung je Leuchtmittel: 35 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 11.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 15 cm · Produktabmessung, Ø: 7 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP55 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen

Lieferumfang:
Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Max. Abmessung Leuchtmittel (Ø x L): 5 x 5.7 cm.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 7 cm x 15 cm
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Produktabmessung, Ø:
7 cm
Produktabmessung, Höhe:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
11.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 35 W
Marke:
SLV
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP55
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Bauform (Leuchten):
Zylindrisch
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt oben und unten
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Leistung je Leuchtmittel:
35 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
70 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
624 g
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,71*
€ 52,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,37*
€ 56,96*
€ 5,95*
ab € 45,93*
€ 58,96*
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 89,78*
€ 110,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233214
ab € 9,04*
Zubehör
SLV
233215
ab € 9,00*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.