Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 780.68 Kontaktstift Kontaktoberfläche verzinnt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226213-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     780.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
kontaktstift
Vogt Verbindungstechnik 780.68 Kontaktstift Kontaktoberfläche verzinnt 1 St.

Kontaktstifte




Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: verzinnt · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 12.5 mm · Stift-Ø: 1 mm · Stiftlänge (Printseitig): 2.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 12.5 mm x 2 mm
Produktabmessung, Länge:
12.5 mm
Produktabmessung, Breite:
2 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Herst.-Teilenr.:
780.68
Typ (Hersteller-Typ):
780.68
Stift-Ø:
1 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.2 mm
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kontaktstift
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 780.68
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,21*
Lager 102
399
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,253*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,51*
€ 48,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,253*
€ 0,301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.