Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Datenlogger Lascar Electronics EL-USB-3 Messgröße Spannung 0 bis 30 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122574-BP
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-3
EAN/GTIN:
     4016138418828
Suchbegriffe:
Datenlogger
strom datenlogger lascar
datenlogger spannung
datenlogger
Spannungs-Datenlogger Lascar Electronics EL-USB-3 Messgröße Spannung 0 bis 30 V/DC

Spannungs-Datenlogger EL-USB-3

32510 Messwerte speicherbar
Messbereich 0 - 30 V/DC
Alarm bei Überschreitung programmierbarer Grenzwerte

Spannungs Datenlogger mit eingebauter Lithiumbatterie für Aufzeichnung von 32510 Messwerten. Die gespeicherten Messwerte können über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und mit der mitgelieferten Software grafisch ausgewertet, oder zur Weiterverarbeitung mit anderen Programmen exportiert werden.

Ausstattung:
Einfachste Initialisierung per Windows®-Software (aktuelle Software als Download verfügbar) · Timergesteuerter Start · Frei definierbare Alarmschwellen · Aufzeichnungsintervall von 1Sekunde bis 12 Stunden einstellbar · Auswechselbare Lithiumbatterie mit typ. Lebensdauer 1 Jahr · Statusanzeige (Logger aktiv, Speicher voll, Alarm, Low Bat usw.) über LEDs · Anschluss der Spannung über Schraubklemmen.

Technische Daten:
Auflösung (Details): 0.05 V · Batterie-Lebensdauer: 1 Jahr · Mess-Intervall: 1 s - 12 h · Messbereich Spannung (max.): 30 V/DC · Messbereich Spannung (min.): 0 V/DC · Messgröße: Spannung · Messintervall (max.): 12 h · Messintervall (min.): 1 s · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Batterie Typ 1/2AA · Speicher (Text): 32510 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 32510 · Stromversorgung: Lithium-Batterie (1/2 AA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Lithium Batterie Typ 1/2AA · Anschlusskabel mit Krokoklemmen · Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Internetzugang für Softwaredownload · USB · Betriebssystem: Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7 oder neuer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 26 x 110 mm
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Lascar Electronics
Speicher pro Kanal (Messwerte):
32510
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Spannung
Typ (Hersteller-Typ):
EL-USB-3
Speicher (Text):
32510
Messintervall (max.):
12 h
Messintervall (min.):
1 s
Messbereich Spannung (max.):
30 V/DC
Messbereich Spannung (min.):
0 V/DC
Auflösung (Details):
0.05 V
Mess-Intervall:
1 s - 12 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Batterie Typ 1/2AA
Batterie-Lebensdauer:
1 Jahr
Messbereich(e):
0 bis +30 V/DC
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Produkt-Art:
Spannungs-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: Lascar Electronics, EL-USB-3, logger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 76,78*
€ 5,90*
ab € 60,62*
€ 76,84*
€ 4,00*
ab € 60,45*
€ 79,19*
1 Tag
62
€ 14,99*
ab € 61,47*
€ 80,08*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 77,61*
€ 95,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1799537
ab € 53,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.