| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q55341 Herst.-Nr.: EL-USB-3 EAN/GTIN: 4016138418828 |
| |
|
| | |
| Spannungs Datenlogger mit eingebauter Lithiumbatterie für Aufzeichnung von 32510 Messwerten. Die gespeicherten Messwerte können über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und mit der mitgelieferten Software grafisch ausgewertet, oder zur Weiterverarbeitung mit anderen Programmen exportiert werden. Features: 32510 Messwerte speicherbar Messbereich 0 - 30 V/DC Alarm bei Überschreitung programmierbarer Grenzwerte Lieferumfang: Lithium Batterie Typ 1/2AA · Anschlusskabel mit Krokoklemmen · Anleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 26 mm | Höhe: | 110 mm | Länge: | 26 mm | Breite: | 26 mm | Messbereich: | 0 bis +30 V/DC | Typ: | EL-USB-3 | Speicher: | 32510 | Batterie-Lebensdauer: | 1 Jahr | Auflösung: | 0.05 V | Messintervall: | 1 s - 12 h | Spannungs-Versorgung (Details): | Batterie Typ 1/2AA | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Speicher pro Kanal (Messwerte): | 32510 | Messintervall (max.): | 12 h | Messintervall (min.): | 1 s | Messbereich Spannung (max.): | 30 V/DC | Messbereich Spannung (min.): | 0 V/DC | Produkt-Art: | Spannungs-Datenlogger | Messgröße: | Spannung | Stromversorgung: | Lithium-Batterie (1/2 AA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138418828, Lascar Electronics, logger |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,26* | € 70,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 57,88* | € 77,45* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 61,78* | € 79,42* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 66,57* | € 85,28* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 69,50* | € 90,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|