Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1225375-BP Herst.-Nr.: 31055 EAN/GTIN: 4006132310556 |
| |
|
| | |
| APA 31055 Micro Warndreieck (B x H) 43 cm x 38 cm
Warndreieck Micro
Hohe Standfestigkeit Weithin sichtbar
Zur Absicherung Ihrer Unfall-/Gefahrenstelle. Das Warndreieck lässt sich schnell aufbauen und befindet sich im praktischen Kunststoffköcher.
Ausstattung: Mit E-Zulassung Nach ECE Norm Mit europäischer Bauartgenehmigung R27
Technische Daten: Gewicht: 2 kg · Herstellerfarbe: Signal-Rot · Produktabmessung, Breite: 43 cm · Produktabmessung, Höhe: 38 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 43 cm x 38 cm | Herstellerfarbe: | Signal-Rot | Produktabmessung, Höhe: | 38 cm | Produktabmessung, Breite: | 43 cm | Marke: | APA | Farbe: | rot | Gewicht: | 2 kg | Produkt-Art: | Warndreieck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006132310556, APA, 31055, Micro, Unfall |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,02* | € 9,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,90* | € 9,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,31* | € 11,20* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,81* | € 19,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|