Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10504 Schneideisen metrisch fein Mf10 Rechtsschneidend DIN 223 HSS 30 mm 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1224088-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10504
EAN/GTIN:
     4026558105048
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Ersatzschneidbacken
Eventus by Exact 10504 Schneideisen metrisch fein Mf10 Rechtsschneidend DIN 223 HSS 30 mm 11 mm

Schneideisen

Ausstattung:
Schneideisen zum Schneiden von Außengewinden · Toleranz 6G.

Technische Daten:
Bolzen-Durchmesser: 9.88 mm · DIN-Norm: DIN 223 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: Mf10 · Gewindeart: metrisch fein · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Steigung: 1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Eventus by Exact
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
Mf10
Gewindeart:
metrisch fein
Bolzen-Durchmesser:
9.88 mm
Steigung:
1 mm
DIN-Norm:
DIN 223
Produkt-Art:
Schneideisen
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidbacke, Schneidbacken, regelgewinde-schneideisen m10x1, regelgewinde-schneideisen din 223, schneidbacken, 4026558105048, Eventus by Exact, 10504, Schneidklinge, zerspanungswerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 15,79*
€ 4,00*
ab € 10,71*
€ 15,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.