Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech RH101 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 10 % rF 95 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122316-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RH101
EAN/GTIN:
     4016138397253
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR Thermometer
Extech RH101 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 10 % rF 95 % rF

IR-Thermo-Hygrometer RH101

Thermo-/Hygrometer und Infrarot-Thermometer in Einem
Dual-Anzeige
Eingebautes IR-Thermometer mit Ziellaser

Das Multitalent in Sachen Flexibilität. Das RH101 ermöglicht die Messung der Luftfeuchte und Lufttemperatur. Durch das integrierte Infrarot (IR)-Thermometer können auch gezielt Gegenstände an schwer zugänglichen oder rotierenden Oberflächen gemessen werden. Ein Laserpunkt erleichtert das Anvisieren.

Ausstattung:
Zuschaltbare Anzeigenbeleuchtung · Externer Luftfeuchtesensor mit 1 m Spiralkabel · Auto-Power-OFF · Max-Hold · Data-Hold · IR-Optik 8:1 · Emissionsgrad 0,95.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 3 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 95 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 10 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3.5 % rF · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Genauigkeit IR-Thermometer: ± 2 % oder ± 2 °C · Messbereich IR-Thermometer: -50 bis +500 °C · Emissionsgrad: 0,95 · Optik: 8:1 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie (Typ 9 V Block) · Gummiholster · Luftfeuchte-/Temperatursensor · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 75 x 150 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Extech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
3.5 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
3 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
95 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
10 % rF
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, 793950441015, Extech, RH101, feuchtigskeitsmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,11*
€ 168,19*
€ 6,90*
ab € 141,27*
€ 170,38*
Frei Haus
ab € 134,21*
€ 172,99*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 164,36*
€ 199,18*
Frei Haus
ab € 172,39*
€ 211,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,96*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.