| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0520 Herst.-Nr.: RH101 EAN/GTIN: 4099891462826 |
| | |
|
| | |
| Hygro-Thermometer und Infrarot-Thermometer, RH101, extech Dieses Kombinations-Feuchtigkeitsmessgerät plus Infrarot-Thermometer verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes LCD mit Primär- und Sekundäranzeige. Die primäre Anzeige ist vom Benutzer für IR oder Luftfeuchtigkeit wählbar; die sekundäre Anzeige zeigt immer die Umgebungstemperatur an. Das Infrarot-Thermometer hat einen eingebauten Laserpointer und ein Verhältnis von 8:1 zwischen Abstand und Ziel. Data Hold und MAX, automatische Abschaltung. Komplett mit 9V-Batterie und Tragetasche. Features * Kombinierter Feuchtigkeitsmesser plus Infrarot-Thermometer mit Laserpointer * Berührungsloses Infrarot-Thermometer mit einem Verhältnis von 8:1 zwischen Abstand und Ziel * Große hintergrundbeleuchtete LCD-Doppelanzeige * Die primäre Anzeige kann vom Benutzer für IR oder Luftfeuchtigkeit ausgewählt werden Technische Daten * Lufttemperatur max: 60 °C * Lufttemperatur min: -20 °C * Sichtfeld: 8:1 * Gewicht: 200 g Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 °C | Ausführung: | Hygro-Thermometer | Entfernungs-/Messpunktverhältnis: | 8:1 | Genauigkeit: | ±3.5%, ±2 °C | max. Temperatur: | 500 °C | min. Temperatur: | -50 °C | Reaktionszeit: | 0.5 s | Relative Luftfeuchtigkeit: | 10 bis 95 % | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Strahlungsthermometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmessgerät, Hygro-Thermometer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,94* | € 172,11* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 138,71* | € 172,12* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,61* | € 172,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,79* | € 203,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|