Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-483 Entwicklungsboard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221405-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-483
EAN/GTIN:
     8606015072616
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
MikroElektronika MIKROE-483 Entwicklungsboard 1 St.

USB-UART-Board

Die USB UART Platine verfügt über die USB-zu-Seriell UART Schnittstelle FT232R. USB-zu-Seriell Designs werden vereinfacht und die Anzahl der benötigten externen Komponenten werden verringert, Dank der Integration eines externen EEPROM, USB Abschlusswiederständen und einer Taktschaltung, die keinen externen Quarz im Gerät erforderlich macht.

Technische Daten:
Tool-Typ: Expansion-Board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
26.92 mm
Produktabmessung, Breite:
22.16 mm
Marke:
MikroElektronika
Betriebsspannung:
5 V
Tool-Typ:
Expansion-Board
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8606015072616, MikroElektronika, MIKROE-483, 791-6390
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,64*
€ 19,07*
1 Tag
39
€ 14,99*
ab € 13,19*
€ 19,42*
€ 4,00*
ab € 20,92*
€ 25,90*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 26,12*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 40,17*
€ 52,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.