Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-1105 Entwicklungsboard MIKROE-1105 STM32 F4 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221356-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1105
EAN/GTIN:
     8606015073750
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
MikroElektronika MIKROE-1105 Entwicklungsboard MIKROE-1105 STM32 F4 Series

EasyMx PRO™ v7 für STM32 MCU-Karte mit STM32F407VGT6

MIKROE-1099-110x MIKROE EasyMx PRO ™ v7 Entwicklungsplatine mit dem STM32 ARM® Cortex®-M3 und Cortex®-Mikrocontroller-M4.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Produktabmessung, Breite: 56.388 mm · Produktabmessung, Länge: 61.087 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F4 Series · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Plug in Module · Weitere technische Daten: Speicher: 1 MB Flash und 196 KB SRAM

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
ARM Cortex-M4
Produktabmessung, Länge:
61.087 mm
Produktabmessung, Breite:
56.388 mm
Marke:
MikroElektronika
Betriebsspannung min.:
1.8 V
Betriebsspannung max.:
3.6 V
Serie (Embedded Mikrocontroller):
STM32 F4 Series
Technologie (Mikro-Controller):
32-bit MCU
Tool-Typ:
Plug in Module
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8606015073750, MikroElektronika, MIKROE-1105, 882-8907
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 57,69*
€ 80,58*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 145,65*
Frei Haus
ab € 110,95*
€ 145,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1099
ab € 240,16*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F407VGT6
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.